Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil Außeneck GEB-K 79mm ST cws vz RAL1013 hfr LEGRANDVG351140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberteil Außeneck GEB-K 79mm ST cws vz RAL1013 hfr LEGRANDVG351140
Artikel-Nr.:
     262-C793J34
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351140
EAN/GTIN:
     3414970695185
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Oberteil Außeneck GEB-K 79mm ST cws vz RAL1013 hfr LEGRANDVG351140
Weitere Informationen:
Breite:
79 mm mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
1013
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung für Außeneck Geräteeinbaukanal, Oberteil Außeneck für Brüstungskanal, Oberteil für Außeneck Geräteeinbaukanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.