Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil FW GEB-K 79mm glatt ST cws vz RAL1013 hfr VG351160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberteil FW GEB-K 79mm glatt ST cws vz RAL1013 hfr VG351160
Artikel-Nr.:
     262-C793J38
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351160
EAN/GTIN:
     3414970695208
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)
Oberteil FW GEB-K 79mm glatt ST cws vz RAL1013 hfr VG351160
Weitere Informationen:
Ausführung:
glatt
Breite:
79 mm mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Montageart:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
1013
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung für Flachwinkel Geräteeinbaukanal, Oberteil für Flachwinkel Geräteeinbaukanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.