| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C793J52 Herst.-Nr.: VG351116 EAN/GTIN: 3414970695086 |
| |
|
| | |
| Geräteeinbaukanal ST 170x63mm cws GEB-K RAL1013 vz 9794qmm 2000mm VG351116 Weitere Informationen: | | Anzahl der Oberteile: | 1 | Anzahl der steckbaren Trennwände: | 2 | Ausführung Rückwand (Innenseite): | ohne Profilierung | Bauform rechteckig: | ja | Breite: | 170 mm | Farbe: | cremeweiß | weiß | Halogenfrei: | ja | Länge: | 2000 mm mm | Mit Schutzfolie: | ja | Montageart der Oberteile: | innenliegend | Montagelochung im Boden: | ja | Nutzbarer Querschnitt: | 9794 mm² mm² | Oberflächenschutz: | bandverzinkt und beschichtet | Oberteilbreite 1: | 79 mm mm | RAL-Nummer: | 1013 | Symmetrisch: | ja | Tiefe: | 63 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal |
| | |
| |