Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 170x63mm cws GEB-K RAL1013 vz 9794qmm 2000mm LEGRANDVG351117


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal ST 170x63mm cws GEB-K RAL1013 vz 9794qmm 2000mm LEGRANDVG351117
Artikel-Nr.:
     262-C793J78
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351117
EAN/GTIN:
     3414970695093
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal weiß stahl
brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 170x63mm cws GEB-K RAL1013 vz 9794qmm 2000mm LEGRANDVG351117
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Ausführung Rückwand (Innenseite):
ohne Profilierung
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
170 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
9794 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
1013
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 47,73*
€ 62,35*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 64,89*
€ 82,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 82,67*
€ 98,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 78,66*
€ 93,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 77,76*
€ 92,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 75,77*
€ 90,17
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 64,89*
€ 77,22
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 165,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.