Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel GEB-K UT 63x170mm ST rws hfr vz RAL9010 VG351337


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C793J93
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351337
EAN/GTIN:
     3414970695871
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel GEB-K UT 63x170mm ST rws hfr vz RAL9010 VG351337
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
170 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Richtung:
steigend
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, Vertikales Eckstück für Brüstungskanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 115,01*
€ 144,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 152,73*
€ 190,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,04*
€ 222,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.