Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbogen Kabelschutz ST Ø50mm 90° lack IESB50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C794H34
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     4046933002700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrbogen
rohrbogen 90° 50mm
rohrbogen 90°
rohrbogen
Rohrbogen Kabelschutz ST Ø50mm 90° lack IESB50A
Weitere Informationen:
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
50 mm mm
Farbe:
schwarz
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
46.9 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Winkel des Bogens:
90 ° °
Weitere Suchbegriffe: Bogen für Kabelschutzrohre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,28*
€ 29,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,31*
€ 35,24*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.