Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbogen Kabelschutz ST Ø63mm 90° lack IESB63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbogen Kabelschutz ST Ø63mm 90° lack IESB63A
Artikel-Nr.:
     262-C794H35
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933002656
Suchbegriffe:
Rohrbogen
rohrbogen 90°
rohrbogen
rohrbogen 63mm
Rohrbogen Kabelschutz ST Ø63mm 90° lack IESB63A
Weitere Informationen:
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
63 mm mm
Farbe:
schwarz
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
59.8 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Winkel des Bogens:
90 ° °
Weitere Suchbegriffe: Bogen für Kabelschutzrohre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,84*
€ 39,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,36*
€ 46,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.