Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø125mm 230V 590cbmh 0,12W 50°C SVSEC125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C798E59
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00016
EAN/GTIN:
     4010184000167
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Rohrventilator Ø125mm 230V 590cbmh 0,12W 50°C SVSEC125
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
125 mm
Leistungsaufnahme:
0.12 kW
Luftmenge unbelastet:
590 m³/h
Länge:
314 mm
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 469,74*
€ 564,13*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,32*
€ 572,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,51*
€ 575,26*
Frei Haus
ab € 563,04*
€ 654,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 633,70*
€ 730,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,50*
€ 869,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,46*
€ 866,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,27*
€ 836,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,54*
€ 806,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,70*
€ 754,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.