Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø160mm 230V 620cbmh 0,12W 50°C SVSEC160A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C798E60
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00017
EAN/GTIN:
     4010184000174
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Rohrventilator Ø160mm 230V 620cbmh 0,12W 50°C SVSEC160A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
160 mm
Leistungsaufnahme:
0.12 kW
Luftmenge unbelastet:
620 m³/h
Länge:
362 mm
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,66*
€ 597,45*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 561,12*
€ 651,99*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,32*
€ 669,11*
Frei Haus
ab € 584,59*
€ 682,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 651,70*
€ 759,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,67*
€ 904,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,86*
€ 894,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,79*
€ 855,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,25*
€ 826,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,70*
€ 775,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.