Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø160mm 230V 800cbmh 0,13W 50°C SVSEC160B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C798E61
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00018
EAN/GTIN:
     4010184000181
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Rohrventilator Ø160mm 230V 800cbmh 0,13W 50°C SVSEC160B
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
160 mm
Leistungsaufnahme:
0.13 kW
Luftmenge unbelastet:
800 m³/h
Länge:
362 mm
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 515,49*
€ 616,05*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,04*
€ 625,38*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,34*
€ 628,20*
Frei Haus
ab € 618,26*
€ 715,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 692,93*
€ 797,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,66*
€ 949,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,00*
€ 944,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,76*
€ 877,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,64*
€ 848,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,93*
€ 824,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.