Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø200mm 230V 1030cbmh 0,16W 50°C SVSEC200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C798E62
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00019
EAN/GTIN:
     4010184000198
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Rohrventilator Ø200mm 230V 1030cbmh 0,16W 50°C SVSEC200
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
200 mm
Leistungsaufnahme:
0.16 kW
Luftmenge unbelastet:
1030 m³/h
Länge:
372 mm
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,47*
€ 699,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 640,99*
€ 761,91*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,48*
€ 781,66*
Frei Haus
ab € 688,36*
€ 797,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 766,67*
€ 886,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,46*
€ 1.054,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,90*
€ 1.045,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,89*
€ 999,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,83*
€ 966,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,67*
€ 912,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.