Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø160mm 230V 820cbmh 60°C 0,131W SVREC160B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C798E67
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02543
EAN/GTIN:
     4010184025436
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Rohrventilator Ø160mm 230V 820cbmh 60°C 0,131W SVREC160B
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
160 mm
Leistungsaufnahme:
0.131 kW
Luftmenge unbelastet:
820 m³/h
Länge:
362 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,62*
€ 535,21*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 495,75*
€ 584,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,13*
€ 599,57*
Frei Haus
ab € 522,68*
€ 611,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 584,89*
€ 681,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,55*
€ 811,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,34*
€ 803,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,99*
€ 768,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,36*
€ 741,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,89*
€ 696,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.