Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN-Kabel Cat7A Cca hfr 4x2x0,259 or SP1 Kl.5 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 LCL110250M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C798I31
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     215500001
EAN/GTIN:
     4063242000371
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAN-Kabel Cat7A Cca hfr 4x2x0,259 or SP1 Kl.5 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 LCL110250M
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
8
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Anzahl der Mantelschichten:
1
Außendurchmesser ca.:
7.7 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Geeignet als Computer-Datenkabel:
ja
Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:
ja
Gewicht:
63 kg/km
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
7A (IEC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.259 mm²
Leitungs-Breite ca.:
7.7 mm
Leitungs-Höhe ca.:
7.7 mm
Mantel-Farbe:
orange
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
110 kN
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
31 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
25 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
25 mm
Nennspannung U:
72 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Trennungsklasse nach EN 50174-2:
C
UV-beständig:
ja
Verseilelement:
Paare
Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 - 60 °C
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
Installationsrohr für Erdverlegung
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 116,445*
€ 141,285*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 167,965*
€ 198,175*
pro Packung
Frei Haus
ab € 169,42*
€ 199,56*
3 Tage
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 169,5225*
€ 200,3025*
pro Packung
Frei Haus
ab € 177,03*
€ 207,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,285*
€ 168,12915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,485*
€ 165,98715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,945*
€ 157,01455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,885*
€ 152,18315
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,445*
€ 138,56955
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,46578* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.