Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungs-Stellmotor 24V AC IP44 TSSLIMLINE24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellantrieb thermisch, 24 V, weiß, 049710011015
Stellantrieb thermisch, 24 V, weiß, 049710011015
Artikel-Nr.:
     262-C799A44
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     049710011015
EAN/GTIN:
     4017254161568
Suchbegriffe:
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
Heizungs-Stellmotor 24V AC IP44 TSSLIMLINE24
Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Höhe:
88.4 mm
Netzspannung:
24V AC
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
54 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,04*
€ 18,55*
€ 5,00*
ab € 13,08*
€ 18,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,81*
€ 19,53*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,27*
€ 20,18*
€ 3,90*
ab € 14,84*
€ 20,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.