Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILS-Schutzschalter B16 3x1P+N 0,03A A 4TE 3p 230V ADZ316D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager ADZ316D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 1 4 Modul(e)
Hager ADZ316D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 1 4 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     262-C799B15
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ADZ316D
EAN/GTIN:
     3250611020158
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FILS-Schutzschalter B16 3x1P+N 0,03A A 4TE 3p 230V ADZ316D
Weitere Informationen:
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 4 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Unterputzmontage:
ja
Verlustleistung:
10.9 W
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, fi-schutzschalter b 3polig, fehlerstrom schutzschalter hager, schutzschalter 16a, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 5,90*
ab € 91,70*
€ 108,47*
3 Tage
32
€ 4,95*
ab € 94,29*
€ 111,52*
9 Tage
24
€ 6,95*
ab € 92,49*
€ 111,69*
3 Tage
28
€ 6,40*
ab € 95,21*
€ 112,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,90*
€ 121,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67F
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
K67M
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.