| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C822B46 Herst.-Nr.: 914918502 EAN/GTIN: 7333394067704 |
| |
|
| | |
| Waschautomat 8kg A Frontl 1400Upm ubf m.Display Wassersicherheitssystem L5FBU20480 Weitere Informationen: | | Anschlusswert: | 1900 W W | Ausführung des Displays: | LED | Bauart: | unterbaufähig | Bauform: | Standgerät | Breite: | 597 mm mm | Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus (2019/2014/EU): | A | Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60: | 0.47 kWh | Frequenz: | 50/60 Hz | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Geräteart: | Frontlader | Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60: | 75 dB(A) re 1 pW | Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU): | B | Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: | 47 kWh | Grundfarbe der Blende: | weiß | Höhe mit Arbeitsplatte: | 847 mm mm | Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60: | 1400 1/min | Nennkapazität im Programm eco 40-60: | 8 kg | Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern: | 53.4 % | Restzeitanzeige: | ja | Schleuderwirkungsklasse (2019/2014/EU): | B | Spannung: | 220 - 240 V | Startzeitvorwahl: | eine vorgegebene Zeitvorwahl | Tiefe: | 568 mm mm | Wassersicherheitssystem: | ja | Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60: | 43 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: waschautomat, Einbau-Waschautomat, Frontlader-Waschautomat, Gewerbe-Waschmaschine, Industrie-Waschmaschine, Kompakt-Waschautomat, Raumspar-Toplader, Toplader, Toplader-Waschautomat, Vollintegrierbarer-Waschautomat, Wasch-Toplader, Waschtrockner, Waschvollautomat |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 370,29* | € 439,50* | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 371,11* | € 441,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 375,02* | € 445,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|