Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschautomat 7kg A Frontl 1400Upm ubf m.Display Wassersicherheitssystem L5FBU20470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschautomat 7kg A Frontl 1400Upm ubf m.Display Wassersicherheitssystem L5FBU20470
Artikel-Nr.:
     262-C822B47
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     914918503
EAN/GTIN:
     7333394067711
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
aeg waschautomat
Waschautomat 7kg A Frontl 1400Upm ubf m.Display Wassersicherheitssystem L5FBU20470
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
1900 W W
Ausführung des Displays:
LED
Bauart:
unterbaufähig
Bauform:
Standgerät
Breite:
597 mm mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus (2019/2014/EU):
A
Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
0.45 kWh
Frequenz:
50/60 Hz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Geräteart:
Frontlader
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
75 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
B
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
45 kWh
Grundfarbe der Blende:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
847 mm mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
7 kg
Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:
53.3 %
Restzeitanzeige:
ja
Schleuderwirkungsklasse (2019/2014/EU):
B
Spannung:
220 - 240 V
Startzeitvorwahl:
eine vorgegebene Zeitvorwahl
Tiefe:
568 mm mm
Wassersicherheitssystem:
ja
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
40 l
Weitere Suchbegriffe: waschautomat, waschautomat 7kg, Einbau-Waschautomat, Frontlader-Waschautomat, Gewerbe-Waschmaschine, Industrie-Waschmaschine, Kompakt-Waschautomat, Raumspar-Toplader, Toplader, Toplader-Waschautomat, Vollintegrierbarer-Waschautomat, Wasch-Toplader, Waschtrockner, Waschvollautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,92*
€ 511,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,19*
€ 508,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,12*
€ 473,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,70*
€ 457,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,09*
€ 421,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.