Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenmaschine 700W Edst ws Mixer Rührer Mixsystem Schneidsystem MUMS2EW40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Serie 2 MUMS2EW40 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch Serie 2 MUMS2EW40 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch Serie 2 MUMS2EW40 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch Serie 2 MUMS2EW40 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch Serie 2 MUMS2EW40 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch Serie 2 MUMS2EW40 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch Serie 2 MUMS2EW40 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Bosch Serie 2 MUMS2EW40 Küchenmaschine 700 W 3,8 l Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C822E16
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUMS2EW40
EAN/GTIN:
     4242005252343
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Küchenmaschine 700W Edst ws Mixer Rührer Mixsystem Schneidsystem MUMS2EW40
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
700 W
Breite:
266 mm
Grundfarbe:
weiß
Höhe:
266 mm
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Mixsystem:
ja
Rührsystem:
ja
Schneidsystem:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
277 mm
Werkstoff der Rührschüssel:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Küchenmaschinen-Rührer, küchenmaschine bosch, bosch küchenmaschine, Food-Prozessor, Klein-Küchenmaschine, Kompakt-Küchenmaschine, Multisystem-Küchenmaschine, Profi-Küchenmaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,33*
€ 234,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 192,41*
€ 234,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,15*
€ 238,76*
Frei Haus
ab € 199,43*
€ 240,98*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,26*
€ 274,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,10*
€ 265,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.