Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriespeicher 3Ph 92kW Li-Ion FEC549


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C822E88
Hersteller:
     FENECON
Herst.-Nr.:
     FEC549
EAN/GTIN:
     k.A.
Batteriespeicher 3Ph 92kW Li-Ion FEC549
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Batterieart:
Lithium-Ionen
Breite:
506 mm
Höhe:
401 mm
Max. Entladeleistung:
92 kW
Max. Ladeleistung:
92 kW
Mit Lastmanagement:
ja
Nutzbare Batteriekapazität:
168 kWh
Tiefe:
2550 mm
Umgebungstemperatur:
-30 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60.888,36*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60.900,32*
€ 72.471,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60.888,36*
€ 72.457,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.