Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herd-Set Indukt sw A+ pyrolyt Klapptür UmHeißluft HEG517BB4+NIF645CB5E HND615LS62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HND615LS62, Einbau-Herd-Set
HND615LS62, Einbau-Herd-Set
Artikel-Nr.:
     262-C822I47
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HND615LS62
EAN/GTIN:
     4242005498017
Suchbegriffe:
Bosch Elektroherd
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
Herd-Set Indukt sw A+ pyrolyt Klapptür UmHeißluft HEG517BB4+NIF645CB5E HND615LS62
Weitere Informationen:
Art der Kochstellen:
Induktion
Ausführung:
Herd-Set
Backofen Ausführung:
Klapptür
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
EEK:
A+
Farbe der Front:
schwarz
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Heißluft:
ja
Umluft:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 849,98*
€ 969,55*
€ 65,00*
ab € 894,00*
€ 1.018,63*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 903,28*
€ 1.027,88*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 947,33*
€ 1.077,71*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,55*
€ 1.153,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,00*
€ 1.138,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,10*
€ 1.090,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,32*
€ 1.055,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,98*
€ 1.011,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
HEG517BB4
ab € 722,46*
Zubehör
Bosch
NIF645CB5E
ab € 564,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.