Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herd-Set Indukt sw A+ pyrolyt Klapptür UmHeißluft HEG578BB4+NIF645CB5E HND675LS62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HND675LS62, Einbau-Herd-Set
HND675LS62, Einbau-Herd-Set
Artikel-Nr.:
     262-C822I58
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HND675LS62
EAN/GTIN:
     4242005498116
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Bosch Elektroherd
Bosch Induktionskochfeld
Ceran-Kochfeld
Herd-Set Indukt sw A+ pyrolyt Klapptür UmHeißluft HEG578BB4+NIF645CB5E HND675LS62
Weitere Informationen:
Art der Kochstellen:
Induktion
Ausführung:
Herd-Set
Backofen Ausführung:
Klapptür
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
EEK:
A+
Farbe der Front:
schwarz
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Heißluft:
ja
Umluft:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 935,57*
€ 1.078,20*
€ 65,00*
ab € 979,83*
€ 1.132,45*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.009,23*
€ 1.159,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.008,05*
€ 1.166,46*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,20*
€ 1.283,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,55*
€ 1.265,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,75*
€ 1.202,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,57*
€ 1.160,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,57*
€ 1.113,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
HEG578BB4
ab € 910,02*
Zubehör
Bosch
NIF645CB5E
ab € 565,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.