Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsfeld autark 592x522mm PVS611BB6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Serie 4 PVS611BB6H Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Bosch Serie 4 PVS611BB6H Kochfeld Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     262-C822I77
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PVS611BB6H
EAN/GTIN:
     4242005484911
Suchbegriffe:
Bosch Induktionskochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Induktionsfeld autark 592x522mm PVS611BB6H
Weitere Informationen:
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Ausführung:
Einbau
Breite:
592 mm mm
Einbauhöhe:
51 mm
Einbautiefe:
490 - 490 mm mm
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Lage der Steuerung:
vorne
Rahmenausführung:
rahmenlos
Restwärmeanzeige:
zentral
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
522 mm mm
Weitere Suchbegriffe: bosch kochfelder induktion, induktionskochfeld, induktionskochfelder bosch, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfeld, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 945,23*
€ 1.098,42*
Frei Haus
ab € 1.006,19*
€ 1.165,47*
Frei Haus
ab € 1.035,12*
€ 1.189,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.029,94*
€ 1.190,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,42*
€ 1.307,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,68*
€ 1.294,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,29*
€ 1.230,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,64*
€ 1.187,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,23*
€ 1.124,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.