Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschautomat 9kg A Frontl 1400Upm m.Display Wassersicherheitssystem WGH244MH0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschautomat 9kg A Frontl 1400Upm m.Display Wassersicherheitssystem WGH244MH0
Artikel-Nr.:
     262-C822J29
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WGH244MH0
EAN/GTIN:
     4242005434381
Suchbegriffe:
Bosch Waschmaschine
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
Waschautomat 9kg A Frontl 1400Upm m.Display Wassersicherheitssystem WGH244MH0
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A A
Anschlusswert:
2300 W W
Ausführung des Displays:
LED
Bauform:
Standgerät
Breite:
598 mm mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus (2019/2014/EU):
A
Frequenz:
50 Hz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Geräteart:
Frontlader
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
70 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
40 kWh
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
9 kg
Restzeitanzeige:
ja
Schleuderwirkungsklasse (2019/2014/EU):
B
Spannung:
220 - 240 V
Startzeitvorwahl:
eine vorgegebene Zeitvorwahl
Tiefe:
590 mm mm
Türanschlag:
links
Wassersicherheitssystem:
ja
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
50 l
Weitere Suchbegriffe: bosch 9kg waschautomat, waschautomat, bosch großgeräte waschautomat, Einbau-Waschautomat, Frontlader-Waschautomat, Gewerbe-Waschmaschine, Industrie-Waschmaschine, Kompakt-Waschautomat, Raumspar-Toplader, Toplader, Toplader-Waschautomat, Vollintegrierbarer-Waschautomat, Wasch-Toplader, Waschtrockner, Waschvollautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,26*
€ 775,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,33*
€ 763,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,78*
€ 718,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,56*
€ 693,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,42*
€ 646,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.