Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbausockel edst 390x600mm Geeignet für Waschmaschinen WMZPW2XW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterbausockel edst 390x600mm Geeignet für Waschmaschinen WMZPW2XW
Artikel-Nr.:
     262-C822J31
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WMZPW2XW
EAN/GTIN:
     4242005440405
Suchbegriffe:
Sockel Waschmaschine
sockel waschmaschine
Unterbausockel edst 390x600mm Geeignet für Waschmaschinen WMZPW2XW
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm mm
Geeignet für Waschmaschinen:
ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
390 mm mm
Länge:
590 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Unterbausockel, Unterbausockel für Großgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,71*
€ 280,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,65*
€ 255,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.