Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandesse 898mm sw A 70dB 730cbmh Ø150mm LED 3st Abl T454mm GB67D91HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandesse 898mm sw A 70dB 730cbmh Ø150mm LED 3st Abl T454mm GB67D91HL
Artikel-Nr.:
     262-C822J81
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     942022786
EAN/GTIN:
     7333394060125
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
Kaminhaube
Wandesse 898mm sw A 70dB 730cbmh Ø150mm LED 3st Abl T454mm GB67D91HL
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
250 W W
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Bauart:
Wandesse
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Breite:
898 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
150 - 150 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
62.5 kWh
Energieeffizienzklasse:
A
Frequenz:
50 Hz
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Geräuschemission:
70 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
678 - 1180 mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
730 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
545 m³/h m³/h
Mit Intensivleistungsstufe:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
454 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Regenhut für Schornsteine, Schornstein-Regenhaube, Schornsteinabdeckung, Schornsteinhaube, aeg dunstabzug, dunstabzug, dunstabzugshaube 90cm, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,46*
€ 533,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,38*
€ 527,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,64*
€ 492,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,94*
€ 466,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,60*
€ 442,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.