Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandesse 598mm sw A 70dB 730cbmh Ø150mm LED 3st Abl T454mm GB67D61HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C822J82
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     942022787
EAN/GTIN:
     7333394060132
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
Wandesse 598mm sw A 70dB 730cbmh Ø150mm LED 3st Abl T454mm GB67D61HL
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
250 W W
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Bauart:
Wandesse
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Breite:
598 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
150 - 150 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
62.5 kWh
Energieeffizienzklasse:
A
Frequenz:
50 Hz
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Geräuschemission:
70 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
678 - 1180 mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
730 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
545 m³/h m³/h
Mit Intensivleistungsstufe:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
454 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Kaminhaube, Regenhut für Schornsteine, Schornstein-Regenhaube, Schornsteinabdeckung, Schornsteinhaube, dunstabzug, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 334,42*
€ 397,98*
Frei Haus
ab € 338,89*
€ 403,60*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 337,98*
€ 404,50*
Frei Haus
ab € 344,82*
€ 412,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,98*
€ 473,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,69*
€ 470,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,09*
€ 449,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,77*
€ 435,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,42*
€ 397,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.