Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsfeld autark 576x516mm TO64IA0FXB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C822J96
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     949493010
EAN/GTIN:
     7333394066868
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
kochfeld aeg induktion
Induktionsfeld autark 576x516mm TO64IA0FXB
Weitere Informationen:
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Ausführung:
Einbau
Breite:
576 mm mm
Einbaubreite:
560 - 560 mm mm
Einbauhöhe:
46 mm
Einbautiefe:
490 - 490 mm mm
Elektroanschlusswert:
7200 W
Energieart:
Strom
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Lage der Steuerung:
vorne
Rahmenausführung:
Edelstahl
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
516 mm mm
Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld, induktionskochfeld aeg, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfeld, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 331,61*
€ 395,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 333,31*
€ 395,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 334,61*
€ 397,99*
Frei Haus
ab € 334,61*
€ 399,13*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 372,15*
€ 442,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,79*
€ 470,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,06*
€ 468,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,77*
€ 443,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,84*
€ 430,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,31*
€ 396,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.