Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C823A03 Herst.-Nr.: 949598278 EAN/GTIN: 7333394062372 |
| |
|
| | |
| Induktionsfeld autark 696x506mm TO74IB00UB Weitere Informationen: | | Anzahl der Induktionskochzonen: | 4 | Art der Kochstellen: | Induktion | Ausführung: | Einbau | Breite: | 696 mm mm | Einbaubreite: | 680 - 680 mm mm | Einbauhöhe: | 44 mm | Einbautiefe: | 490 - 490 mm mm | Elektroanschlusswert: | 7200 W | Energieart: | Strom | Grundfarbe des Rahmens: | Edelstahl | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Lage der Steuerung: | vorne | Rahmenausführung: | Edelstahl | Spannung: | 220 - 240 V | Tiefe: | 506 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld, induktionskochfeld aeg, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfeld, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 516,17* | € 603,95* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 519,92* | € 607,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 529,00* | € 616,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 540,49* | € 629,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 582,98* | € 676,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|