Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bediensoftware LIGHTINGGOLICENSE+20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bediensoftware LIGHTINGGOLICENSE+20
Artikel-Nr.:
     262-C823C92
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172098
EAN/GTIN:
     9010299871985
Suchbegriffe:
Anwesenheitssensor
Elektronischer Lichtregler
Erweiterungsmodul
Handsteuergerät
Bediensoftware LIGHTINGGOLICENSE+20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bediensoftware
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Tiefe:
0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.037,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.324,30*
€ 17.045,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.262,24*
€ 16.972,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.067,21*
€ 16.739,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.037,15*
€ 16.704,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.