Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anwesenheitssensor IP20 BASICDIMILDG2SRC205DPIWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwesenheitssensor IP20 BASICDIMILDG2SRC205DPIWH
Artikel-Nr.:
     262-C823D64
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     28003391
EAN/GTIN:
     9006210737775
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Anwesenheitssensor IP20 BASICDIMILDG2SRC205DPIWH
Weitere Informationen:
Art der Steuerung:
DALI
Ausführung:
Anwesenheitssensor
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,65*
€ 138,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,16*
€ 138,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.