Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anwesenheitssensor IP20 BASICDIMILDG2SRC204DPIWDAWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwesenheitssensor IP20 BASICDIMILDG2SRC204DPIWDAWH
Artikel-Nr.:
     262-C823D71
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     28004641
EAN/GTIN:
     9006210802824
Suchbegriffe:
Anwesenheitssensor
Elektronischer Lichtregler
Erweiterungsmodul
Handsteuergerät
Anwesenheitssensor IP20 BASICDIMILDG2SRC204DPIWDAWH
Weitere Informationen:
Art der Steuerung:
DALI
Ausführung:
Anwesenheitssensor
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,48*
€ 288,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,43*
€ 263,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.