Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller IP20 SENSADMXG2CONTROLLERKIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller IP20 SENSADMXG2CONTROLLERKIT
Artikel-Nr.:
     262-C824B67
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     96222780
EAN/GTIN:
     9010757193451
Suchbegriffe:
Anwesenheitssensor
Elektronischer Lichtregler
Erweiterungsmodul
Handsteuergerät
Controller IP20 SENSADMXG2CONTROLLERKIT
Weitere Informationen:
Art der Steuerung:
DMX
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.888,32*
€ 2.049,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.900,07*
€ 2.050,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.071,85*
€ 2.241,34*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.241,34*
€ 2.667,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.217,68*
€ 2.639,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.142,14*
€ 2.549,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.101,53*
€ 2.500,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.071,85*
€ 2.465,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.