Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerdose sw 4p SENSADMXG2RDMSPLITTER4CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerdose sw 4p SENSADMXG2RDMSPLITTER4CH
Artikel-Nr.:
     262-C824B68
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     96222781
EAN/GTIN:
     9010757193468
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verteilerdose sw 4p SENSADMXG2RDMSPLITTER4CH
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
4
Art des Zubehörs:
Verteilerdose
Farbe:
schwarz
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: DMX-Splitter, abox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 864,98*
€ 964,43*
Frei Haus
ab € 867,21*
€ 971,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 947,35*
€ 1.054,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,66*
€ 1.255,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,37*
€ 1.243,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,46*
€ 1.210,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,68*
€ 1.178,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,35*
€ 1.127,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.