Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerdose sw 4p SENSADMXG2RDMSPLITTER4CHBOXI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerdose sw 4p SENSADMXG2RDMSPLITTER4CHBOXI
Artikel-Nr.:
     262-C824B70
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     96222783
EAN/GTIN:
     9010757195134
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verteilerdose sw 4p SENSADMXG2RDMSPLITTER4CHBOXI
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
4
Art des Zubehörs:
Verteilerdose
Farbe:
schwarz
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: DMX-Splitter, abox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 542,93*
€ 616,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 542,85*
€ 617,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 596,31*
€ 675,44*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,44*
€ 803,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,49*
€ 793,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,66*
€ 779,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,77*
€ 758,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,31*
€ 709,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.