Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerdose sw 4p SENSADMXG2SWITCH8POSPREWIRED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerdose sw 4p SENSADMXG2SWITCH8POSPREWIRED
Artikel-Nr.:
     262-C824B71
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     96222792
EAN/GTIN:
     9010757193482
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verteilerdose sw 4p SENSADMXG2SWITCH8POSPREWIRED
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
4
Art des Zubehörs:
Verteilerdose
Farbe:
schwarz
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: abox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 385,82*
€ 452,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 387,24*
€ 453,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 424,96*
€ 495,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,66*
€ 589,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,25*
€ 588,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,76*
€ 561,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,85*
€ 544,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,96*
€ 505,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.