Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschautomat Frontl m.Display WasStop 598x590mm WG56B20G0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschautomat Frontl m.Display WasStop 598x590mm WG56B20G0
Artikel-Nr.:
     262-C829B08
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WG56B20G0
EAN/GTIN:
     4242003971703
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschautomat siemens
Waschautomat Frontl m.Display WasStop 598x590mm WG56B20G0
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Breite:
598 mm mm
Geräteart:
Frontlader
Restzeitanzeige:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
590 mm mm
Wassersicherheitssystem:
ja
Weitere Suchbegriffe: waschautomat, Einbau-Waschautomat, Frontlader-Waschautomat, Gewerbe-Waschmaschine, Industrie-Waschmaschine, Kompakt-Waschautomat, Raumspar-Toplader, Toplader, Toplader-Waschautomat, Vollintegrierbarer-Waschautomat, Wasch-Toplader, Waschtrockner, Waschvollautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,38*
€ 996,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,62*
€ 976,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,74*
€ 931,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,21*
€ 898,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,26*
€ 851,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.