Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätefüße + ws WZ30400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WZ30400, Höhenverstellfüsse
WZ30400, Höhenverstellfüsse
Artikel-Nr.:
     262-C829B12
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WZ30400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäusefuß
Gerätefuß
Waschgeräte-Füße
gehäusefuß
Gerätefüße + ws WZ30400
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gerätefüße
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Grundfarbe:
weiß
Höhe:
50 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Besteckkorb, Ergänzungskomponente für Geschirrspüler, Flaschenhalter, Gläser-Einsatz, Korb für Gläser/Tassen/Cups, Teller-Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 59,88*
€ 74,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,98*
€ 74,95*
Frei Haus
ab € 61,69*
€ 77,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.