Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweis-Schild Kst rtws selbstkl Hinweissymbol rotweiß PML-GHS107(25X25)


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1014282 selbstklebendes Etikett Rot, Weiß 5 Stück(e)
Phoenix Contact 1014282 selbstklebendes Etikett Rot, Weiß 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-C832G52
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014282
EAN/GTIN:
     4046356786997
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hinweis-Schild Kst rtws selbstkl Hinweissymbol rotweiß PML-GHS107(25X25)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schild
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
rot/weiß
Höhe:
25 mm
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Informationsschild, Orientierungsschild, Piktogramm, Schild, Warn-/Hinweisschild, Warnschild, Wegweiser
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,8548*
€ 10,4726*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,024*
€ 10,474*
5
€ 5,00*
ab € 8,372*
€ 10,902*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 8,44715*
€ 11,03715*
5
Frei Haus
ab € 8,708*
€ 11,358*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 11,03715*
€ 13,13421
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,88715*
€ 12,95571
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,08715*
€ 12,00371
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,81715*
€ 11,68241
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,48715*
€ 11,28971
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,44715*
€ 10,05211
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,44715* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 55,18575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.