Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 3-4mm sw geschl CES-SRG-BK-2X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     262-C833E56
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1410408
EAN/GTIN:
     4046356776318
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen
Kabeleinsteckstutzen IP54 3-4mm sw geschl CES-SRG-BK-2X4
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
3 - 4 mm mm
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
0 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, phoenix contact durchführungstülle, würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,87*
€ 2,66*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 2,81*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 2,88*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 2,91*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.