Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung er,PV-FT-C2M-HSG PV-FT-C2M-HSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C834F59
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1704925
EAN/GTIN:
     4046356746243
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Steuerleitung er,PV-FT-C2M-HSG PV-FT-C2M-HSG
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Bemessungsspannung:
1500 V
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Kontaktausführung:
Stift
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Umgebungstemperatur:
-40 - 85 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,74*
€ 0,99*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,84*
€ 1,10*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,11*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,15*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 73,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1704927
ab € 1,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1704928
ab € 1,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1212755
ab € 420,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1775880
ab € 0,1981*
Zubehör
Phoenix Contact
1785430
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.