Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 5p gn 1re 7,62mm zinn Löt fester Steckverbinder GMSTBA2,5HC/5-G-7,62-LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C834I85
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1812898
EAN/GTIN:
     4046356728706
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Platinenstecker Stift 5p gn 1re 7,62mm zinn Löt fester Steckverbinder GMSTBA2,5HC/5-G-7,62-LR
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Art der Banderolierung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
0.000003 - 0.000003 °C
Durchmesser Anschlusspin:
1.4 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.2 mm
Polzahl:
5
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,0458*
€ 1,4058*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2715*
€ 1,6615*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3843*
€ 1,8043*
7 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,3843*
€ 1,8043*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,66116*
€ 2,13116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,13116*
€ 2,53608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96116*
€ 2,33378
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66116*
€ 1,97678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 106,558* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.