Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 2p ws 1re 2,5mm zinn SMD fester Steckverbinder PTSM0,5/2-HH0-2,5-SMDWHR32


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C834J39
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1814919
EAN/GTIN:
     4046356761123
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Platinenstecker Stift 2p ws 1re 2,5mm zinn SMD fester Steckverbinder PTSM0,5/2-HH0-2,5-SMDWHR32
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SMD-Anschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
6 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
2 mm
Polzahl:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
2.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,75*
€ 388,092*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,87*
€ 409,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 371,784*
€ 415,224*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 374,652*
€ 415,224*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 451,326*
€ 497,028*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 497,028*
€ 591,46332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 494,406*
€ 588,34314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 482,616*
€ 574,31304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 471,99*
€ 561,6681
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 451,326*
€ 537,07794
pro Packung
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,75221* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.