Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme qmm A CB1/10-1/10UT-BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C835F38
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2801305
EAN/GTIN:
     4046356769198
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Sicherungs-Reihenklemme qmm A CB1/10-1/10UT-BE
Weitere Informationen:
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Bauform:
Basiselement
Betriebsspannung:
277 V
Breite:
12.3 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Höhe:
90.8 mm
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
1
Tiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 - 60 °C
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,17*
€ 10,23*
10
€ 5,00*
ab € 8,281*
€ 10,491*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,48*
€ 10,73*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,54*
€ 10,81*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,43*
€ 11,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,41*
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 2,2267*
Zubehör
Phoenix Contact
0824670
ab € 6,83973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829214
ab € 1,7928*
Zubehör
Phoenix Contact
0829686
ab € 5,65556*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,17*
Zubehör
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,80*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Zubehör
Phoenix Contact
3030242
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
3030255
ab € 0,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3030349
ab € 0,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3030365
ab € 3,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3032224
ab € 8,896*
Zubehör
Phoenix Contact
0809735
ab € 0,3647*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.