Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 3W 35x54,4x35mm Steckanschl REL-OR3/LDP-24DC/3X21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-C835G53
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903693
EAN/GTIN:
     4046356759069
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais 3W 35x54,4x35mm Steckanschl REL-OR3/LDP-24DC/3X21
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
35 mm mm
Höhe:
54.4 mm mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
0.06 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
35 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Oktalrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Relaissockel, phoenix contact relaissockel 24vdc, relaissockel, phoenix contact relaissockel, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,88*
€ 9,42*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 9,44*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,76*
€ 9,54*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 9,55*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,53*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.