Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe MASTER 90W p4 2800K E40 Röhre einseitig gesockelt MSTCOSMOWHITECPO-TTXTRA90W/628


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-C836B20
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     68115100
EAN/GTIN:
     8718291681151
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E40
Halogen-Metalldampflampe MASTER 90W p4 2800K E40 Röhre einseitig gesockelt MSTCOSMOWHITECPO-TTXTRA90W/628
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
p4
Durchmesser:
46 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2800 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Gesamtlänge:
204 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
90 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
90 W W
Lampenlichtausbeute:
114 lm/W Im/W
Lampenspannung:
81 - 97 V V
Lichtfarbe:
628
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
10200 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E40, Halogenmetalldampflampe, Leuchtmittel E40, Sockel E40, philips lighting halogenmetalldampflampe, entladungslampe e40, halogenmetalldampflampe cdm, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
32
€ 4,90*
ab € 52,54*
€ 69,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,46*
€ 73,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.