Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerlicht bl Ø43mm IP66 24-250V50Hz UC sw SL4-L-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C836E35
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171331
EAN/GTIN:
     4015081678686
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Dauerlicht bl Ø43mm IP66 24-250V50Hz UC sw SL4-L-B
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
43 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 250 V
Betriebsspannung DC:
24 - 250 V
Farbe:
blau
Funktion:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Klar, klare Glühlampe, LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, eaton kontrolllampe, kontrolllampe, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blinklicht, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,52*
€ 22,76*
€ 5,46*
ab € 17,57*
€ 24,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 25,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,59*
€ 25,53*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,97*
€ 26,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171290 SL7-L12
ab € 2,38*
Zubehör
Eaton
171292 SL7-L120
ab € 2,38*
Zubehör
Eaton
171293 SL7-L230
ab € 2,37*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,10*
Zubehör
Eaton
171385
ab € 2,38*
Zubehör
Eaton
171383
ab € 2,38*
Zubehör
Eaton
171291
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.