Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht LED Ø73mm IP66 110-120V50Hz farblos AC sw SL7-FL120-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C836E98
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171411
EAN/GTIN:
     4015081679423
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Blitzlicht LED Ø73mm IP66 110-120V50Hz farblos AC sw SL7-FL120-W
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
73 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 - 120 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 - 120 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Farbe:
farblos
Funktion:
Blitzlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Blitzleuchte, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Stroboskop, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blinklicht, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,87*
€ 106,71*
€ 5,00*
ab € 91,09*
€ 109,92*
Frei Haus
ab € 91,70*
€ 113,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,56*
€ 113,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 95,97*
€ 115,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
ab € 24,56*
Ähnlich
Eaton
171448 SL7-CB-IMS
ab € 29,57*
Ähnlich
Eaton
177351 SL7-CB-D-M12A4
ab € 88,98*
Ähnlich
Eaton
171450
ab € 32,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.