Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht LED ge Ø73mm IP66 AC sw 230-240V50Hz SL7-FL230-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C836F05
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171418
EAN/GTIN:
     4015081679485
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Blitzlicht LED ge Ø73mm IP66 AC sw 230-240V50Hz SL7-FL230-Y
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
73 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 240 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Farbe:
gelb
Funktion:
Blitzlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte 230v gelb, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blinklicht, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,67*
€ 98,67*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,08*
€ 100,24*
€ 5,46*
ab € 86,75*
€ 104,68*
Frei Haus
ab € 87,69*
€ 108,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,41*
€ 110,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171451 SL7-CB-D
ab € 43,69*
Zubehör
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,32*
Zubehör
Eaton
171459 SL7-SWD
ab € 189,75*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,09*
Zubehör
Eaton
171450
ab € 32,07*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.