Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung DIAMO Kst DIAMOABDIP44R68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIAMO ABD IP44 R68 Abdeckung D68 weiß
DIAMO ABD IP44 R68 Abdeckung D68 weiß
DIAMO ABD IP44 R68 Abdeckung D68 weiß
Artikel-Nr.:
     262-C837D84
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60800772
EAN/GTIN:
     4053167060321
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung DIAMO Kst DIAMOABDIP44R68
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,51*
€ 32,78*
€ 5,00*
ab € 23,70*
€ 32,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,20*
€ 34,89*
€ 3,90*
ab € 26,87*
€ 37,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,92*
€ 37,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.