Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kupplung SC-D SC-D SM Kst Keramik gn Schraubeeinrasten 53316.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-C838D05
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     53316.35
EAN/GTIN:
     4049759109257
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL-Kupplung
Laborsteckverbinder
LWL-Kupplung SC-D SC-D SM Kst Keramik gn Schraubeeinrasten 53316.35
Weitere Informationen:
APC-Ausführung:
ja
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Farbe:
grün
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
UPC-Ausführung:
ja
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: lwl-kupplung sc, laborsteckverbinder, Adapter, DIN-Adapter, DIN-Kupplung, E2000 LAN-Adapter, E2000 LAN-Kupplung, E2000-Adapter, E2000-Kupplung, ESCON-Adapter, ESCON-Kupplung, FC/PC-Adapter, FC/PC-Kupplung, FC-Adapter, FC-Kupplung, FDDI-Adapter, FDDI-Kupplung, Glasfaser-Adapter, Glasfaser-Kupplung, Hybrid-Adapter, Hybrid-Kupplung, Kommunikationstechnik-Adapter, Kupplung, LC-Adapter, LC-Duplex-Adapter, LC-Duplex-Kupplung, LC-Kupplung, MT/MPO-Adapter, MT/MPO-Kupplung, MTRJ-Adapter, MTRJ-Kupplung, SC/SC-Kupplung, SC/ST-Kupplung, SC-Adapter, SC-Duplex-Adapter, SC-Duplex-Kupplung, SC-Kupplung, ST/SC-Adapter, ST/SC-Kupplung, ST/ST-Kupplung, ST-Adapter, ST-Duplex-Adapter, ST-Duplex-Kupplung, ST-Kupplung, VF-45-Adapter, VF-45-Kupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 0,96*
€ 1,42*
6 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 1,19*
€ 1,87*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 2,00*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,52*
€ 2,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.